曜日別特売
WA-X501 スーパーパワーターボファン WAKA 79800108

WA-X501 スーパーパワーターボファン WAKA 79800108
WA-X501 スーパーパワーターボファン WAKA 79800108
WA-X501 スーパーパワーターボファン WAKA 79800108
WA-X501 スーパーパワーターボファン WAKA 79800108
WA-X501 スーパーパワーターボファン WAKA 79800108
WA-X501 スーパーパワーターボファン WAKA 79800108
WA-X501 スーパーパワーターボファン WAKA 79800108

スーパーパワーターボファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800108
品番
WA-X501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

強力なブラシレスモーター内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大80000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。高速ベアリング、プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、45m/s+を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。急速タイプC充電専用クイック急速充電器付属しています。 スーパーパワーファンX501には、30w PD/QC急速充電をサポートする便利なタイプC充電インターフェースも組み込まれています。使いやすいデザイン、ボタンを押してファンを起動し、リリースして停止するだけです。 使いやすいインターフェイスにより、必要に応じて簡単に気流を制御できます。高品質構造、TYPE C充電は30Wの充電をサポートしており、ブロワよりコンパクトなサイズで片手よりも操作しやすく、高速かつ効率的な充電を保証します。

用途
エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。
付属品
ショートノズル(本体に取付済)、クイック充電アダプター45W、クイック充電アダプター専用ケーブル、取扱説明書
電圧(V)
DC24
電源
内蔵バッテリー(容量2500mAh)
本体寸法(mm)
H238xW135xD66
本体質量(g)
729
使用時間(分)
(約)低風速60・中風速30・高風速10
回転数
低風速25000・中風速35000・高風速80000(rpm)
充電電圧(V)
最大DC10
充電電流(A)
1.5
最大風速(m/s)
約45
充電時間(時間)
約2.5
充電端子
USB Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする