アディダス ライナーロゴ バックパック

アディダス ライナーロゴ バックパック - アディダスアディダス ライナーロゴ バックパック - アディダスアディダス ライナーロゴ バックパック - アディダスアディダス ライナーロゴ バックパック - アディダスアディダス ライナーロゴ バックパック - アディダスアディダス ライナーロゴ バックパック - アディダスアディダス ライナーロゴ バックパック - アディダスアディダス ライナーロゴ バックパック - アディダス

スタイルと機能性を兼ね備えたデザインが特徴の、ライナーロゴ バックパック。スタイリッシュなシルエットでコーディネートを引き立てる。しっかり閉まるジップで必需品をしっかり収納でき、内部には日常使いに十分なスペースを確保。ジムへ向かうときも、街を歩くときも、幅広いシーンに対応する。アディダスらしい実用性に、スポーティーな洗練を添えた定番アクセサリー。日常の装いに、デザイン性と機能性の両立を求める人にぴったりのバッグ。

仕様
耐久性に優れた構造、ジップクロージャー
サイズ
NS
容量(L)
33
素材
熱可塑性ポリウレタン100%
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TC651 7980170979801709TC651ブラック/セミコートグリーン
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
TC651 7980211179802111TC651ブラック/リネングリーン
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする