TC651 アディダス ライナーロゴ バックパック アディダス 79801709

TC651 アディダス ライナーロゴ バックパック アディダス 79801709
TC651 アディダス ライナーロゴ バックパック アディダス 79801709
TC651 アディダス ライナーロゴ バックパック アディダス 79801709
TC651 アディダス ライナーロゴ バックパック アディダス 79801709
TC651 アディダス ライナーロゴ バックパック アディダス 79801709
TC651 アディダス ライナーロゴ バックパック アディダス 79801709
TC651 アディダス ライナーロゴ バックパック アディダス 79801709

アディダス ライナーロゴ バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/セミコートグリーン
内容量1個注文コード79801709品番TC651
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

スタイルと機能性を兼ね備えたデザインが特徴の、ライナーロゴ バックパック。スタイリッシュなシルエットでコーディネートを引き立てる。しっかり閉まるジップで必需品をしっかり収納でき、内部には日常使いに十分なスペースを確保。ジムへ向かうときも、街を歩くときも、幅広いシーンに対応する。アディダスらしい実用性に、スポーティーな洗練を添えた定番アクセサリー。日常の装いに、デザイン性と機能性の両立を求める人にぴったりのバッグ。

色
ブラック/セミコートグリーン
仕様
耐久性に優れた構造、ジップクロージャー
サイズ
NS
容量(L)
33
素材
熱可塑性ポリウレタン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする