ネッククーラー (5連ジェル保冷剤付き)

ネッククーラー (5連ジェル保冷剤付き) - ブレインネッククーラー (5連ジェル保冷剤付き) - ブレインネッククーラー (5連ジェル保冷剤付き) - ブレイン

マジックテープ式で使いやすいシンプルなネッククーラー。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
セット内容
ネッククーラー×1個、5連ジェル保冷剤×1個
材質
ポリエステル
寸法(mm)
5連ジェル保冷剤(約30g×5連):約400×75
サイズ(mm)
フリーサイズ:約600×65
内容量
1セット
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807248BR-547
¥780
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする