ブレイン
ネッククーラー (5連ジェル保冷剤付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79807248
品番
BR-547
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
マジックテープ式で使いやすいシンプルなネッククーラー。
用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
セット内容
ネッククーラー×1個、5連ジェル保冷剤×1個
材質
ポリエステル
寸法(mm)
5連ジェル保冷剤(約30g×5連):約400×75
サイズ(mm)
フリーサイズ:約600×65
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。