曜日別特売

4K液晶テレビ 75V型 エントリーモデル 2025年モデル

4K液晶テレビ 75V型 エントリーモデル 2025年モデル - REGZA
仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:○、ゲーミングメニュー:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、4K写真:○、無線LAN内蔵:○(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー/オフタイマー / スリープタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表] :タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク:○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントがたまる:○●快適に見る:ざんまいスマートアクセス:○(ボイス機能)、シーン/出演者:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、レグザボイス(リモコン):○、マジックチャプター:○(別売のUSBハードディスクが必要です)、親切ヘッドホン:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、色温度センサー:○、明るさセンサー:○●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンZR、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジAIビューティ、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャー、ブルーライト制御:○、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、広色域:広色域LED、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元、HDRリアライザー、HDR信号対応:HDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:○●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオシステム、オーディオキャリブレーション:○、クリア音声:○、おまかせAIサウンド:○、Bluetooth対応:○、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):合計20W (同時駆動)、メインスピーカー (10W+10W)、スピーカー(個数):メインスピーカー×2個付属品単四形乾電池×2本、レグザリモコン:CT-90508、転倒防止バンド等:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本質量(kg)27.5/26.8(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)232 (電源『待機』時 0.3. 機能動作時 12)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)、3840×2160:60p/30p/24p、HDMI(R)2.1規格対応機能 eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅165.0×高さ92.8/対角189.3 cm画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)159省エネ基準達成率(%)109 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネル4K液晶パネルチューナー数新4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)166.8×100.9×38.7(スタンド付き)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980668875M550R
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする