SG-21SH 剪定鋸 アルス 79818326

SG-21SH 剪定鋸 アルス 79818326
SG-21SH 剪定鋸 アルス 79818326
SG-21SH 剪定鋸 アルス 79818326
SG-21SH 剪定鋸 アルス 79818326
SG-21SH 剪定鋸 アルス 79818326
SG-21SH 剪定鋸 アルス 79818326
SG-21SH 剪定鋸 アルス 79818326

剪定鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)210
内容量1個注文コード79818326品番SG-21SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
用途
果樹や三又枝、庭木の剪定に
品番
【替刃】SG-21SH-1
質量(g)
(本体)105 / (サヤ)70
刃長(mm)
210
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
368×32×95(サヤ含む)
仕様
アサリわけなし、左右取付機構、鋸刃保護ローラー
その他
【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し
材質
刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入
色
シルバー/ブラック/レッド
切り幅(mm)
0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする