BOUSAIバケツトイレ100回分セット

BOUSAIバケツトイレ100回分セット - エピオスBOUSAIバケツトイレ100回分セット - エピオスBOUSAIバケツトイレ100回分セット - エピオスBOUSAIバケツトイレ100回分セット - エピオス

座れるBOUSAIバケツセット

用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
その他
直送限定
セット内容
バケツ(10L)・収納外袋×10・排便処理袋×100・凝固剤×100
寸法(mm)
バケツ:282×267×265
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821345BBT150-11個BOUSAIバケツトイレ100回分セット(1個)
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
79821388BBT150-21箱(2個)BOUSAIバケツトイレ100回分セット(2個)
¥30,000
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする