メイン
エピオス
BOUSAIバケツトイレ100回分セット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
1個
1箱(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
79821388
品番
BBT150-2
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
座れるBOUSAIバケツセット
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
その他
直送限定
セット内容
バケツ(10L)・収納外袋×10・排便処理袋×100・凝固剤×100
寸法(mm)
バケツ:282×267×265
品名
BOUSAIバケツトイレ100回分セット(2個)
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません