曜日別特売
BBT150-1 BOUSAIバケツトイレ100回分セット エピオス 79821345

メイン

BBT150-1 BOUSAIバケツトイレ100回分セット エピオス 79821345
BBT150-1 BOUSAIバケツトイレ100回分セット エピオス 79821345

BOUSAIバケツトイレ100回分セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード79821345品番BBT150-1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

座れるBOUSAIバケツセット

用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
その他
直送限定
セット内容
バケツ(10L)・収納外袋×10・排便処理袋×100・凝固剤×100
寸法(mm)
バケツ:282×267×265
品名
BOUSAIバケツトイレ100回分セット(1個)
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする