AHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB)
H.264・H.265圧縮方式。
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
- 付属品
- 簡易マニュアル,ソフトウェアCD,ACアダプター,電源ケーブル,USBマウス,機能拡張コード
- 仕様
- 動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
- 電源
- 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
- 外形寸法
- 378(W)×53(H)×327.5(D)mm
- 表示
- 【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16 ,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9ch、【再生表示分割】最大16ch
- 本体質量(kg)
- 3 (HDD含む)
- 出力方式
- 【CVBS】対象CH:アナログカメラ入力,出力解像度:(PAL)704×576(NTSC)704×480 BNC端子
- 入力
- 【アナログカメラ】接続可能台数:16ch,ビデオ入力方式:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω),AHD方式,TVI方式,NTSC/PAL方式,最大解像度:8MP,オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、【IPカメラ】接続可能台数:8ch(最大24ch),対応ビデオ形式 :H.265/H.264,最大入力帯域幅:192Mbps
- 外部出力
- 【HDMI/VGA】出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1920 × 1200, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1440 × 900, 1280 × 720, 1024 × 768 ※1
- 最大消費電力(W)
- 36
- 動作環境
- 【温度】0~+40℃【湿度】~90%(但し、結露しないこと)
- モード
- 倍速(順・逆): x2,・x4・x8・x16,スロー(順のみ): x1/2・x1/4・x1/8・x1/16,順x1再生
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通信規格
- P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 / 専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」
- フレームレート
- 8MP: 144fps,5MP: 240fps,4MP: 320fps,1080P: 480fps
- オーディオ出力
- 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ
- 録画方式
- 【録画最大FPS(カメラ入力解像度/録画最大FPS)】8MP/10FPS, 5MP/15FPS, 4MP/20FP, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS
- 内容量
- 1台
注意
※1 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。※IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。
※インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。
レコーダー 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ








![【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品] 【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









