AHD対応SDカードレコーダー(128GB、SDXCカード付)
小型・多機能フルハイビジョン1chレコーダー
カメラ映像入力AHD2.0(1080p)・AHD1.0(720p)・CVBSに対応
各録画解像度に対応
4種類の録画モードで多彩な録画用途に対応
パスワード機能で録画データを保護
SDカードの録画データはPCで簡単再生
- フレームレート
- 1920×1080(AHD2.0):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps
1280×720(AHD1.0):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps
720×480(CVBS):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1520,25,30fps - 対応解像度
- 1920×1080(AHD2.0):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps
1280×720(AHD1.0):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps
720×480(CVBS):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1520,25,30fps
- 質量(g)
- 210
- 方式
- (検索)モニター再生時:連続再生・ファイルから選択,パソコン再生時:ファイルから選択
- 外形寸法
- 106(W)×7(H)×26(D)mm (突起物除く)
- 入力
- アラーム:1ch(NC/NO)設定
- 対応
- 上書き録画:あり(上書き・停止)選択
- 記録媒体
- SDXCカード(最大256GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット
- 消費電流(mA)
- 330
- 使用温湿度範囲
- -10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)
- アラーム出力
- 1ch(DC3V/3mA)
- 入力電源
- DC12V
- 録画時間
- プリ録画時間:0~10秒(1秒単位),ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)
- 再生時機能
- モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し,パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
- 画質モード
- 3段階(HIGH,NORMAL,BASIC)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 記録モード
- 手動・予約(連続,動体検知,アラーム)
- 映像圧縮方式
- H.264 AVIファイル形式
- 音声入力
- 1ch(RCA)ライン入力
- 音声出力
- 1ch(HDMIタイプA) ※HDMI出力時のみ対応
- USBタイプ
- Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識
- 映像出力
- 1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30,1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω
- 映像入力
- 1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識
- 動作検知
- 検知エリア設定:16×12ブロック,感度設定9段階
- 録画方式
- LED出力:1ch(DC3V/3mA)
- セキュリティ機能
- パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)
- 状態表示
- LEDランプ表示(点灯:正常録画,点滅:エラー,消灯:録画停止)
- 内容量
- 1台
レコーダー 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ








![【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品] 【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









