AHD対応デジタルレコーダー(16入力、2TB)

AHD対応デジタルレコーダー(16入力、2TB) - ビデオセンシング

H.264・H.265圧縮方式。
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。

付属品
簡易マニュアル,ソフトウェアCD,ACアダプター,電源ケーブル,USBマウス,機能拡張コード
電源
12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
対応OS
iOS, Android
外形寸法
378(W)×53(H)×327.5(D)mm
表示
ライブ:(最大FPS)8MP 10FPS,5MP 15FPS,4MP 20FPS,1080P 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS
本体質量(kg)
約3 (HDD含む)
最大消費電力(W)
最大36
解像度
(PAL)704×576(NTSC)704×480、4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1920 × 1200, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1440 × 900, 1280 × 720, 1024 × 768
表示チャンネル数
16ch
ファイルバックアップ
動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
動作温度、湿度範囲
温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
再生時機能
倍速(順・逆): x2,・x4・x8・x16,スロー(順のみ): x1/2・x1/4・x1/8・x1/16,順x1再生
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
8ch(最大24ch)、16ch
映像圧縮方式
H.265/H.264
映像出力
BNC端子
映像入力
BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω),AHD方式,TVI方式,NTSC/PAL方式
使用帯域
(再生最大)8MP: 144fps,5MP: 240fps,4MP: 320fps,1080P: 480fps
分割数
1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16 ,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9
オーディオ出力
1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ
録画方式
最大FPS(カメラ入力解像度/録画最大FPS):8MP/7FPS, 5MP/12FPS, 4MP/15FPS, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS
内容量
1台
注意
※1 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。
※IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。
※インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05292949TKV-16(B)
¥420,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする