AHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB)
H.264・H.265圧縮方式。
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
- 付属品
- 簡易マニュアル,ソフトウェアCD,ACアダプター,電源ケーブル,USBマウス
- 出力
- (HDMI/VGA)出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1920 × 1200, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1440 × 900, 1280 × 720, 1024 × 768 ※1
- 電源
- 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
- 外形寸法
- 300(W)×52(H)×220(D)mm
- 表示
- ライブ:(最大FPS)8MP 7FPS,5MP 12FPS,4MP 15FPS,1080P PAL 25FPS,1080P NTSC 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS
- 本体質量(kg)
- 約1.7 (HDD含む)
- 入力
- IPカメラ:接続可能台数:2ch (最大6ch),対応ビデオ形式 :H.265/H.264,最大入力帯域幅:36Mbps
- 機能
- (インターネット)P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応,専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」
- 最大消費電力(W)
- 最大19
- 解像度
- 4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1920 × 1200, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1440 × 900, 1280 × 720, 1024 × 768
- 表示チャンネル数
- 4ch
- ファイルバックアップ
- 動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
- 動作温度、湿度範囲
- 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
- 再生時機能
- 倍速(順・逆): x2,・x4・x8・x16,スロー(順のみ): x1/2・x1/4・x1/8・x1/16,順x1再生、最大帯域:8MP: 28fps (同時最大4CH制限),5MP: 48fps (同時最大4CH制限),4MP: 60fps (同時最大4CH制限),1080P:120fps (同時最大4CH制限)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 映像圧縮方式
- H.265/H.264
- 映像出力
- 対象CH:アナログカメラ入力,出力解像度:(PAL)704×576(NTSC)704×480 BNC端子
- 映像入力
- BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω),AHD方式,TVI方式,NTSC/PAL方式
- カメラ登録数
- 4ch
- 分割方式
- 1, 4, 1+5ch
- オーディオ出力
- 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ
- 録画方式
- 最大FPS(カメラ入力解像度/録画最大FPS):8MP/7FPS, 5MP/12FPS, 4MP/15FPS, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS
- 内容量
- 1台
注意
※1 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。※IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。
※インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。
レコーダー 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ








![【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品] 【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









