ネットワークレコーダー(8ch・2TB)

ネットワークレコーダー(8ch・2TB) - ビデオセンシング

ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)
VGA出力,1920 ×1080p対応
AI機能搭載

付属品
取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
仕様
キャパシティ:4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
質量(kg)
約 3.0(標準HDD2TB装着時)
電源
DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)
外形寸法
378(W)×53(H)×324(D)mm
消費電力
最大5W(HDD除く)
通信方式
(アラーム入/出力)入力X8 出力X1 RS-485
動作温度
-10~40℃
解像度
1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160
再生チャンネル
8ch(2MP),4ch(3MP,4MP,5MP),3ch(8MP)
動作湿度(%)
10~90(但し、結露しないこと)
インターフェイス
フロントパネル:USB2.0X1,リアパネル:USB2.0X1
ネットワークタイプ
入力帯域幅:128Mbps,出力帯域幅:128Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵インターフェース
HDD(SATA) インターフェイス×2
音声入力
1ch,RCA
対応解像度
8MP,5MP,3MP,2MP(1080p),1.3MP(960p),1.0MP(720p),D1,CIF、1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080、録画:8MP,5MP,3MP,2MP(1080p),1.3MP(960p),1.0MP(720p),D1,CIF、ライブビュー/再生:8MP,5MP,3MP,2MP(1080p),1.3MP(960p),1.0MP(720p),D1,CIF
映像入力
8ch,最大8メガピクセル
オーディオ出力
1ch, RCA
対応コーデック
H.265/H.264
通信インターフェース
RJ-45×1 100/1000 Mbps (自動認識)
PoE対応
インターフェイス:RJ-45×16,最大消費電力:30W/ch(全ChTotal 156Wまで),サポート規格:IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05292931TNV-R8PW(B)
¥472,000
¥289,800
¥318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする