曜日別特売

旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス

旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス - ジェックス旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス - ジェックス旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス - ジェックス旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス - ジェックス旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス - ジェックス旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス - ジェックス旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス - ジェックス旬牧草 毎日ごほうびイタリアンライグラス - ジェックス

生牧草の甘みと香りそのまま乾燥!
うさぎさんが大好きな国産イタリアンライグラスを丸ごと乾燥!
甘味が強く、香り高いおやつ牧草です。
【国産有機栽培・JAS認証】ジェックスと中央牧草センターが協働で開発し、JAS規格に認証された国産の有機栽培イタリアンライグラスです。
【甘みと香りがそのまま】生牧草の甘みと香りをそのまま残して乾燥させており、甘みが強く香り高いおやつ牧草です。
【栄養補給と健康維持】たんぱく質が豊富なので、成長期や食欲が落ちている時の栄養補給に。食物繊維が毛球の排泄をサポートし、しっかり噛むことで歯の健康維持にもつながります。
【コミュニケーションに最適】手から与えるだけで喜んで食べてくれるため、毎日のうさぎさんとのコミュニケーションに活躍!チモシーなどの硬い牧草が苦手なうさぎさんが牧草を食べるきっかけ作りにも。
普段の乾燥牧草とは違う特別な「ごほうび」なので、毎日がハッピーに過ごせます。
うさぎさんがやみつきになる!? イタリアンライグラスとは...ヨーロッパを原産地とするイネ科の植物です。冬季には葉先が茶色になり甘味が増すなど、1年を通して色味や成分が変化します。季節ごとの味わいをお楽しみください。
土壌創りから収穫まで、一貫して有機栽培。農薬・除草剤・化学肥料を使用していません。

用途おやつとして、 毎日のごほうびや気分転換に少量与えるのがおすすめです。成分保証:たんぱく質19.3%、脂質6.2%、粗繊維21.7%、灰分10.9%、水分9.8%、カルシウム0.4%、マグネシウム0.18%、リン0.5%原材料有機イタリアンライグラス内容量1袋(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79820986-
540
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする