曜日別特売

マルチツール14

マルチツール14 - ロゴスマルチツール14 - ロゴスマルチツール14 - ロゴス

キャンプやアウトドアでも大活躍のマルチツール。

用途
ナイフ、ハサミ、釣り針外し、缶切り、縫い針、やすり、ノコギリ(細)、ノコギリ(粗)、栓抜き、ネイルクリーナー、あま皮とり、コルク抜き、プラスドライバー、マイナスドライバーなど14の機能を備えています。
質量(g)
総質量(約)120
機能
ナイフ、ハサミ、釣り針外し、缶切り、縫い針、やすり、ノコギリ(細)、ノコギリ(粗)、栓抜き、ネイルクリーナー、あま皮とり、コルク抜き、プラスドライバー、マイナスドライバー
主材質
ステンレススチール、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦2.5×横9×厚さ2
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980778184330300
¥1,350
¥1,485(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする