曜日別特売

野電 リチャージャブルシャワー

野電 リチャージャブルシャワー - ロゴス野電 リチャージャブルシャワー - ロゴス野電 リチャージャブルシャワー - ロゴス野電 リチャージャブルシャワー - ロゴス野電 リチャージャブルシャワー - ロゴス野電 リチャージャブルシャワー - ロゴス野電 リチャージャブルシャワー - ロゴス野電 リチャージャブルシャワー - ロゴス

キャンプや海水浴、サーフィンの後に大活躍!
LOGOSのポータブルシャワーは、水道がない場所でも使えるバッテリー式。
電源不要の蓄電タイプだから、アウトドアや災害時にも手軽に使えます。

用途
水道がないところでも使える!バッテリー式で持ち運びも楽々。
タイプ
バッテリー式・蓄電タイプ
入力電圧(V)
5
ホース長さ(m)
(約)1.8
構成
シャワーヘッド、ポンプ付きホース、吸盤付きシャワーホルダー、吸盤、シャワーホルダー、フック付きホルダー、蓄電式バッテリー、収納袋
入力電流(A)
2
蓄電池タイプ
USB蓄電
外径(mm)
ポンプ:(約)38.2
主材質
ABS、PVC、シリコン
全質量(g)
(約)610
蓄電時間(時間)
(約)3
収納時寸法(cm)
(約)縦23×横24×高さ8
水量(L)
射水量:49(10分間)
稼働時間(分)
(約)40分
内容量
1本
注意
※表記の作動時間や蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566270769930020
¥8,980
¥9,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする