LOGOS どこでもソフト湯たんぽ
やさしいあたたかさのやわらか湯たんぽ。
高い断熱性と保温性を持ち、6時間後も約40℃のあたたかさをキープしてくれます。
ウェットスーツの生地を使用しているので、そのまま使えてやわらかくてあたたかい。
沸騰させたばかりの熱湯を入れることができます。
- 用途
- ウェットスーツの特性を活かした、高機能湯たんぽです。
- 色
- オレンジ
- 容量(mL)
- (約)150
- 質量(g)
- (約)60
- タイプ
- ポケット
- 寸法(縦×横×高さH)(cm)
- (約)12×9×6.5
- 主材質
- [本体]クロロプレンゴム、ナイロンジャージ、[キャップ]ABS樹脂、[キャップ受け]PET
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ
































