倍速凍結・氷点下パック
強力保冷剤「氷点下パックシリーズ」の倍速凍結&スティックタイプが登場。
冷却能力は一般的な0℃帯保冷剤の約8倍をキープしつつ、凍結時間は従来品「氷点下パック-16℃」の約半分。
冷凍庫に常備しておけば、停電などの非常時にも庫内の冷たさをキープできます。
さらに、内容物には植物性天然素材を使用しており、安心して使用できます。
- 用途
- スリム設計なので、限られた冷蔵庫内スペースでも凍結しやすく、ドリンクや食材の隙間にもスッと差し込みやすい。
- 質量(g)
- (約)290
- タイプ
- ギャップバー
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- (約)55×195×30
- 耐寒耐熱温度(℃)
- (約)-25~50
- 主材質
- [容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
- 入数
- 1個入
- 内容量
- 1個
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。※凍結速度は氷点下パックGT‐16℃との比較。
※冷却能力は、一般的な0℃帯保冷剤との比較。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ


























