氷点下パックGT-16℃

氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス

強力保冷剤「氷点下パック」のコンパクトタイプ。
直径約6.3cmだから、クーラーボックスの隙間にも効率よく配置できる。
別売りの「氷点下キープシリンダー」対応サイズで、同アイテムなら5個まで冷凍保管が可能。

用途
小型クーラー用や予備の保冷剤用として最適。
適合本体
81287600・81287610・81336780・81336790
質量(g)
(約)80
タイプ
コンパクト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(約)63×62×30
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数
2個入
内容量
1セット
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980836881660609
¥1,150
¥1,265(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする