氷点下パックGT-16℃

氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス

強力保冷剤「氷点下パックシリーズ」の-16℃&スティックタイプが登場。
保冷能力・冷却速度ともに、一般的な0℃帯保冷剤の約8倍の高性能。
冷凍庫に常備しておけば、停電などの非常時にも庫内の冷たさをキープできます。
さらに、内容物には植物性天然素材を使用しており、安心して使用できます。

用途
スリム設計なので、限られた冷蔵庫内スペースでも凍結しやすく、ドリンクや食材の隙間にもスッと差し込みやすい。
質量(g)
(約)280
タイプ
ギャップバー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(約)55×195×30
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数
1個入
内容量
1個
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980767781660608
630
693(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする