c-a50sun-250-250 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 79808481

c-a50sun-250-250 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 79808481
c-a50sun-250-250 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 79808481
c-a50sun-250-250 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 79808481
c-a50sun-250-250 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 79808481
c-a50sun-250-250 高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 79808481

高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
幅(cm)250
高さ(cm)250
内容量1枚注文コード79808481品番c-a50sun-250-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。
低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。
仕様:ハトメ 上部250mm前後(真鍮ハトメ#25)、両サイドおよび下部ハトメ無し、四方折り返し加工(補強生地及び縫込みロープ入り)
ミシン縫製ではなく、オールウエルダー加工ですので意匠性に優れた商品となります。

用途
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)
0.5
幅(cm)
250
ハトメ数
【上部】11
質量(g/m2)
631
高さ(cm)
250

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする