曜日別特売

Targus 15.6 Safire Backpack TSB883-72

Targus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 - TARGUSTargus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 - TARGUSTargus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 - TARGUSTargus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 - TARGUS

・通勤向けのクリーンなデザイン
・15.6インチまでのノートPCに対応する専用コンパートメント
・収納に便利なスマート・ワークステーション

質量(kg)
510
ブラック
対応
~15.6インチノートPC
寸法(cm)
33×16.5×43.2
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823470TSB883-72
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする