曜日別特売
TSB883-72 Targus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 TARGUS 79823470

TSB883-72 Targus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 TARGUS 79823470
TSB883-72 Targus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 TARGUS 79823470
TSB883-72 Targus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 TARGUS 79823470
TSB883-72 Targus 15.6 Safire Backpack  TSB883-72 TARGUS 79823470

Targus 15.6 Safire Backpack TSB883-72

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823470
品番
TSB883-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・通勤向けのクリーンなデザイン
・15.6インチまでのノートPCに対応する専用コンパートメント
・収納に便利なスマート・ワークステーション

質量(kg)
510
ブラック
対応
~15.6インチノートPC
寸法(cm)
33×16.5×43.2
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする