DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156

DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156
DOCK182USZ-86 Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86 TARGUS 79823156

Targus USB-C Universal DV4K DS 超高解像ドッキングステーション DOCK182USZ-86

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823156
品番
DOCK182USZ-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・1本のケーブルでデュアルビデオワークスペースを構築し、電源を供給
・2台の4Kディスプレイを複数のホストや周辺機器に接続して、デュアル超高解像度ビデオ体験を実現

仕様
●Display Port:2●DVI-D:0●DVI-I:0●Mini Display Port:0●Thunderbolt:0●Total USB A Ports:4(急速充電1)●USB-C / USB 3.2 G2:1●VGA:0●イーサネット:あり
電源
コンセント
対応
Windows, Mac, Android, Chrome, Linux Ubuntu
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする