向島自動車用品製作所
ケバタキケース 不織布
高価なケバタキを車内で収納するためのケースです。しっかりと収納することでケバタキの羽を守ります。
用途
ケバタキの車内保管に。
質量(g)
40
寸法(cm)
全長:約87、先端幅:約19.5、差し込み口幅:約10.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※適合サイズをご確認ください。本体は付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822858
YC-002
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください