YC-002 ケバタキケース 不織布 向島自動車用品製作所 79822858

 

YC-002 ケバタキケース 不織布 向島自動車用品製作所 79822858
YC-002 ケバタキケース 不織布 向島自動車用品製作所 79822858
YC-002 ケバタキケース 不織布 向島自動車用品製作所 79822858
YC-002 ケバタキケース 不織布 向島自動車用品製作所 79822858
YC-002 ケバタキケース 不織布 向島自動車用品製作所 79822858
YC-002 ケバタキケース 不織布 向島自動車用品製作所 79822858
YC-002 ケバタキケース 不織布 向島自動車用品製作所 79822858

ケバタキケース 不織布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79822858
品番
YC-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
¥1,460

高価なケバタキを車内で収納するためのケースです。しっかりと収納することでケバタキの羽を守ります。

用途
ケバタキの車内保管に。
質量(g)
40
寸法(cm)
全長:約87、先端幅:約19.5、差し込み口幅:約10.5
危険物の類別
非危険物
注意
※適合サイズをご確認ください。本体は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする