曜日別特売
CT1-3:1000RCH 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機 79831696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT1-3:1000RCH 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機 79831696
CT1-3:1000RCH 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機 79831696
CT1-3:1000RCH 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機 79831696

長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は付属品・発信単位など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)4Pコネクター
発信単位
0.001m(1mm)
注文コード
79831696
品番
CT1-3:1000RCH
参考基準価格(税別)¥95,100販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。
高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。
PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。
DC24V電源対応

付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)4Pコネクター
センサー
内蔵:フォトセンサ無接点2出力(90° 位相差 / オープンコレクタ出力)
発信単位
0.001m(1mm)
仕様
回転トルク:15mN.m
使用温度範囲(℃)
-10-+50(氷結しないこと)
適合規格
CE、RoHS
最高計数速度
700m/分
電源電圧(V)
DC24 ±10%
消費電流(mA)
60
使用湿度範囲
35 - 85%RH (結露しないこと)
最大負荷電流(mA)
20
残留電圧(V)
0.5以下
関連資料:(0.17MB)
注意
※プーリーは長期間使用すると磨耗し、スリップしやすくなります。大きな誤差を生じることがある為、時々点検して交換するようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする