サーモポート
バイメタル温度計 ミートクックサーモ
電池を使用しないアナログタイプの温度計です。
ミート(肉)をおいしく焼く温度を測ることができます。
その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。
付属品
ケース部(SUS304)、透明板(ポリカーボネイト樹脂)、感温部(SUS304 Φ4 先端トガリ)、センサホルダー(SUS304)
外形寸法(mm)
Φ53XL162(センサ検知部 Φ4XL150)
測定方式
バイメタル式
目量
1℃(1目盛)
目盛範囲(℃)
0~100
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79831818
MB-310(10個セット)
¥
50,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください