サーモポート
バイメタル温度計 ミートクックサーモ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
79831818
品番
MB-310(10個セット)
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
電池を使用しないアナログタイプの温度計です。
ミート(肉)をおいしく焼く温度を測ることができます。
その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。
付属品
ケース部(SUS304)、透明板(ポリカーボネイト樹脂)、感温部(SUS304 Φ4 先端トガリ)、センサホルダー(SUS304)
外形寸法(mm)
Φ53XL162(センサ検知部 Φ4XL150)
測定方式
バイメタル式
目量
1℃(1目盛)
目盛範囲(℃)
0~100