曜日別特売

<NEC型番:LCD-M431-2>43型液晶ディスプレイ/24時間連続使用/解像度3840x2160/DisplayPort/HDMI/RS-232C/ステレオミニジャック/10W+10Wスピーカ

<NEC型番:LCD-M431-2>43型液晶ディスプレイ/24時間連続使用/解像度3840x2160/DisplayPort/HDMI/RS-232C/ステレオミニジャック/10W+10Wスピーカ - NEC

様々な設置環境に対応した4K解像度の43型液晶ディスプレイ

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
入力端子
DisplayPortコネクタ×1、HDMIコネクタ×2
モニターサイズ
43型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
500
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837890#VM4312
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする