<NEC型番:LCD-E498>49型液晶ディスプレイ/16時間連続使用/解像度3840x2160/ミニD-Sub15ピン/HDMI/RS-232C/ステレオミニジャック/10W+10Wスピーカ
幅広いニーズに対応する4K解像度の49型液晶ディスプレイ
- 表面処理
- アンチグレア
- コントラスト比
- 1200:1
- 解像度
- 3840×2160
- 入力端子
- HDMIコネクタ×3、ミニD-Sub15ピン×1(VGA[RGB])、ミニD-Sub15ピン×1(VGA[YPbPr])、3.5Φミニジャック×1(VIDEO)
- モニターサイズ
- 49型
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 400
- 内容量
- 1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800カテゴリ





















