メッシュ付ナップサック ブルー
中身を分けてスッキリ!名前も書けるメッシュ付ナップサック!
通気性のよいメッシュ素材を使用した、使いやすいナップサックです。使いやすさ抜群のナップサックです。バッグの内側には荷物を仕分けられる便利な仕切り付きで、体操服・タオル・小物などをすっきり整理できます。外側には通気性のよいメッシュポケット付きで、濡れ物もムレにくい仕様です。さらに名前が書けるネームタグ付きなので、学校や習い事でも自分のバッグが一目でわかり安心です。軽くて丈夫なポリエステル製で、通学やレッスンバッグ、ジムやお出かけなど幅広いシーンで活躍します。
- 用途
- 収納・整理に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- 平置き時:380×480×25
- マチ(mm)
- 100
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。リュック の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79837969 メッシュ付ナップサック ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79837969-260617-02.jpg)
![注文コード:79837969 メッシュ付ナップサック ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79837969-260617-04.jpg)
![注文コード:79837969 メッシュ付ナップサック ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79837969-260617-06.jpg)
![注文コード:79837969 メッシュ付ナップサック ブルー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79837969-260617-08.jpg)













