スクールバッグ 3WAY ブラック
サック・ショルダー・手持ちの3WAY!大容量で通学にも便利!
サック・ショルダー・手持ちの3WAYで使える多機能スクールバッグです。たっぷり入る大容量で、教科書やノート、着替えなどもしっかり収納可能。大きく開くファスナーで荷物の出し入れもラクラクです。安全面にも配慮した反射テープ付きなので、夜道や暗い場所でも安心。通学や部活、習い事、普段使いまでさまざまなシーンで活躍します。背負う・肩掛け・手持ちの3通りの使い方ができる便利なバッグです。
- 用途
- スクールでの練習・収納・整理に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PVC、PV
- 寸法(mm)
- 440×360×110
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。バッグ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79837926 スクールバッグ 3WAY ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79837926-260617-04.jpg)
![注文コード:79837926 スクールバッグ 3WAY ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79837926-260617-02.jpg)
![注文コード:79837926 スクールバッグ 3WAY ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79837926-260617-06.jpg)
![注文コード:79837926 スクールバッグ 3WAY ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79837926-260617-08.jpg)



















