A8355061 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 79839211

A8355061 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 79839211
A8355061 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 79839211
A8355061 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 79839211
A8355061 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 79839211
A8355061 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 79839211
A8355061 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 79839211

Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
79839211
品番
A8355061
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,290
販売価格(税別)
¥2,991

5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。
85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。
高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。
USB-Cポートは映像出力に非対応です。

仕様
搭載ポート詳細:1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps)
2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps)
1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W)
1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
寸法(mm)
約122×41×12
色
ミントグリーン
質量(g)
約50
注意
※充電や映像出力に非対応
※データ転送や映像出力に非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする