A83B51A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) Anker(アンカー) 79839920

A83B51A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) Anker(アンカー) 79839920
A83B51A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) Anker(アンカー) 79839920
A83B51A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) Anker(アンカー) 79839920
A83B51A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) Anker(アンカー) 79839920
A83B51A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) Anker(アンカー) 79839920
A83B51A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) Anker(アンカー) 79839920

Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839920
品番
A83B51A1
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,990
販売価格(税別)
45,445

GaNを搭載したThunderbolt 5対応モデル:Thunderbolt 5ポートを3つ搭載しており最大8Kの高画質出力や超高速データ転送など14の機能をこれ1台で使用できます。
最大120Gbpsの超高速データ転送:Thunderbolt 5対応ポートから最大120Gbpsの超高速データ転送が可能。データ容量が大きいファイルでも素早く高速で転送ができます。
最大8Kの高画質出力に対応:Windows PCでは最大8K、macOS対応PCでは最大6Kの高画質出力に対応。細部まで鮮明に表示されるため、臨場感やリアル感をそのままお楽しみいただけます。
Thunderbolt 5ポートから最大140Wの急速充電に対応:Thunderbolt 5アップストリームポートから最大140W出力でノートPCに急速充電が可能。さらに製品前面のUSB-Cポートは合計最大45W出力でスマホからタブレットまで幅広い機器を充電可能。
オンラインゲームや大容量のファイル転送をより快適に:高速データ転送や高画質出力、充電などお使いのPC環境をより快適にアップグレード。趣味やビジネスなど幅広い用途に適しています。

仕様
搭載ポート詳細:前面:USB-Cポート (合計最大45W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 2、USB-Aポート (最大7.5W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 1、オーディオポート x 1
背面:Thunderbolt(TM) 5 アップストリームポート (最大140W, 120Gbps) x 1、Thunderbolt(TM) 5 ダウンストリームポート (最大15W, 80Gbps) x 2、USB-Aポート (最大4.5W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 2、HDMI 2.1 x 1、DisplayPort 2.1 x 1、イーサネットポート (2.5Gbps) x 1
側面: SDカードスロットx 1、microSDカードスロット x 1
寸法(mm)
約116×116×75
グレー
質量(g)
約1086
最大出力(W)
140
注意
※HDMIポートとDisplayPortの同時利用には対応しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする