曜日別特売

マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 3x USB-C/LAN/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ

マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 3x USB-C/LAN/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 3x USB-C/LAN/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ - StarTech.com

1台でモバイルワーク環境を構築:1基のUSB-Cポートに4K 60Hz HDMI出力、140W USB-C Power Deliveryパススルー給電、USB-C/USB-Aデータ通信機能を追加。共用ワークスペースや出張時、IT展開時における変換アダプターの数を抑え、接続環境を整理
高出力・AI対応デバイスを140Wパススルーでサポート:最大140WのUSB-C Power Deliveryパススルー給電に対応し、AI処理や高消費電力ノートPCへの電源供給が可能。5Gbpsデータ通信にも対応し、ホストポートを占有することなく周辺機器を接続可能
USB-C機器接続を効率化:USB-C(5Gbps)を3ポートとUSB-Aを2ポートを搭載し、USB-C対応機器および従来型USB機器の接続が可能。USB-C機器への移行を円滑にし、アダプターの種類を集約することで、ITチームの管理を簡素化
安定した有線ネットワーク接続:ギガビットイーサーネット接続により、大容量のファイル転送やクラウド業務で安定した有線通信を確保。無線の遅延や回線混雑、セキュリティ制限のある環境でも安定した作業効率を維持
ITプロフェッショナル向け設計:社内イノベーションラボでの厳格なテストにより、エンタープライズグレードの安定性と異なるOS間での互換性を実現。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトを見据えた設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。

用途
複数の変換アダプター不要で、HDMI・有線ネットワーク・USB周辺機器をまとめて接続、オフィスや自宅のワークスペースに最適
USB-Cデバイスを大画面ディスプレイやキーボード、マウス、各種USB機器に接続、すっきり整うコンパクト作業環境
仕様
●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5 Gbps)●搭載ポート:1x HDMI、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、Power Deliveryとデータ転送に対応)、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10 /11/11 ARM、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.0、Linux、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS●4Kサポート:対応●対応ディスプレイ数:1●オーディオ:対応●対応規格:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、HDMI 2.0、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.0 (5Gbps)●UASPサポート:対応●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ノートパソコン充電:最大120W●動作温度:-10℃~45℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25%~93% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:5 VDC●消費電力:SPR (最大100W)の場合15W、EPR (最大140W)の場合20W●色:スペースグレー●材質:アルミ、プラスチック●ケーブル長:203 mm●製品長さ:125 mm●製品幅:50 mm●製品高さ:15 mm●製品重量:103 g●付属品:製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応しているか確認してください。
※USB-C HostがUSB Power Deliveryに対応していない場合、PD Power PortはUSB-Cホストに電力を供給しません。
※UHDの解像度を確保するためには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。
※USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。
※ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03188092315B-USBC-MULTIPORT
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする