曜日別特売
58PFS-W2 かべぽちフック 2個セット KABELABO 79833665

58PFS-W2 かべぽちフック 2個セット KABELABO 79833665
58PFS-W2 かべぽちフック 2個セット KABELABO 79833665
58PFS-W2 かべぽちフック 2個セット KABELABO 79833665
58PFS-W2 かべぽちフック 2個セット KABELABO 79833665

かべぽちフック 2個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79833665
品番
58PFS-W2
参考基準価格(税別)¥855販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

「カベポチフック Sサイズ 2個セット」は、壁に大きな穴を開けずに設置できる便利なフックです。
石膏ボードにホッチキスやピンで簡単に取り付けられ、賃貸住宅でも安心して使用できます。
帽子やバッグ、鍵、時計、絵画などの軽量アイテムを掛けるのに最適で、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。

セット内容
ベース×2、カバー×2、専用針・50本、取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.5×43.5×14
静止耐荷重(kg)
4
素材
(本体) ABS樹脂、(針)ステンレス※専用針は耐腐食、耐サビ加工を施しております。通常のホッチキス針では、サビによる変色や強度低下の可能性が有るので使用しないでください。
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする