曜日別特売
ROP12-100 トローリングモーター用 LiFePO4リチウムバッテリー ROYPOW 79833525

トローリングモーター用 LiFePO4リチウムバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79833525
品番
ROP12-100
参考基準価格(税別)¥175,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・約3,500回以上の充放電サイクルに対応し、鉛バッテリーの約3倍以上の長寿命を実現
・リン酸鉄リチウム(LiFePO4)セルを採用
・軽量設計でボートの操作性向上
・電圧降下が少ない安定した放電特性により、トローリングモーターの性能を最大限に発揮
・長時間の釣行でも安定した電力供給が可能
・エレキ55lbまで対応可能!一般的な釣行で約3-7時間程度の使用が可能
・高性能BMS(バッテリー保護システム)搭載
・メンテナンス不要
・連続放電100A/最大200A(30秒)まで対応
・低温でも安心のヒーター機能搭載!寒冷環境でも安定した充電性能を維持
・防水等級IP67
・CAN(250K)通信対応
・5年メーカー保証

その他
【エネルギー】1.28kWh
型式
ROP12-100
質量(kg)
15
定格電圧(V)
12.8
最大電流(A)
【充電】100
構成
4S1P
通信方式
CAN(250K)
バッテリー
LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
連続通電電流(A)
【充電】50
動作温度(℃)
【充電】0-55【放電】-20~+55
サイズ(mm)
335.8×260×270.8
防水性
IP67
定格容量(A)
100h
最大放電電流(A)
200(30秒)
最大電圧(V)
14.6
公称放電電流(A)
【連続】100
最小電圧(V)
10
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする