OBL ペット in カゴカバー
ワンちゃんとの”お出かけ”や”通院”に
いつも使っているご自身の自転車が、ペットとの移動ツールに早変わり!遠くの公園へのお出かけや、病院への通院などを、もっとラクに。
カバー上面は通気性のよいメッシュ窓で、走行中も息苦しくなりにくい。
急な雨のときは雨除けフラップをかぶせて、ワンちゃんをしっかり守れます。
雨除けフラップを、半分だけ開けると日よけとしても使えます。
カバーのハンドル側には2個のDカンが付いています。お散歩グッズや市販のハンドルバッグを付ければ、手ぶらでお出かけできます。
移動中にワンちゃんがカゴから飛び出してしまうのを防ぐため、首輪に取り付けられる「飛び出し防止ベルト」があります。
カゴの底から足が出にくい底板付きで、安心して乗せられます。なお、底板にクッション性はないため、必要に応じてクッションを追加してください。
- 用途
- 【材質】黒生地:300Dポリエステル・生 地:ポリエステル・メッシュ:PVCメッシュ・底 板:発泡PEシート/ベルポーレン
適応カゴサイズ:電動アシスト車の前カゴ専用・ワイドカゴにも対応。カゴ周囲:135~147cm、カゴ深さ:23~29cm
転倒の恐れがあるため、片側スタンドの自転車には使用しないでください。
超小型犬~小型犬1匹専用
耐荷重:6kg未満
- 内容量
- 1枚
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ