曜日別特売

筋入りゴム長マット 20000×1000

筋入りゴム長マット 20000×1000 - ミヅシマ工業筋入りゴム長マット 20000×1000 - ミヅシマ工業筋入りゴム長マット 20000×1000 - ミヅシマ工業筋入りゴム長マット 20000×1000 - ミヅシマ工業

筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。
作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。

仕様
泥抜き穴:無
材質
天然ゴム
短辺(mm)
1000
長辺(mm)
20000
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798558714100500708-61474グリーンEO820532
185,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
798561964100510708-61384グレーEO820532
185,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
798573254100550708-61375グリーンEO820533
232,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
798583304100560708-61495グレーEO820533
232,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする