ミヅシマ工業
筋入りゴム長マット 20000×1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
グレー
厚さ(mm)
5
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79857325
品番
4100550
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。
作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
仕様
泥抜き穴:無
トラスコ品番
708-6137
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
色
グリーン
短辺(mm)
1000
長辺(mm)
20000
防炎性能試験番号
EO820533
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません