4100560 筋入りゴム長マット 20000×1000 ミヅシマ工業 79858330

筋入りゴム長マット 20000×1000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
グレー
厚さ(mm)5
内容量1巻注文コード79858330品番4100560
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。
作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。

仕様泥抜き穴:無トラスコ品番708-6149材質天然ゴム厚さ(mm)5グレー短辺(mm)1000長辺(mm)20000防炎性能試験番号EO820533
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする