曜日別特売

水引ゴム飾り10 梅結び 白梅

水引ゴム飾り10 梅結び 白梅 - 神堂

梅の形をした水引と二重に結んだゴムをセットにした商品です。ワンタッチで取り付け可能でゴムで留め水引がアクセントになる製品です。

用途
祝い事 ギフト ラッピング ワンタッチ 梅 ゴム
材質
紙・ゴム・ポリエステル
色
白梅
寸法(cm)
【水引き】2.5×2.5
折径(cm)
10
内容量
1セット(50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798660489992
¥6,500
¥5,598
¥6,158(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする