アズピュア(アズワン)
ボトルキャリア 静電気対策タイプ アズピュア 1個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79876645
品番
APBH-6
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
静電気対策コーティングを施しているため、静電気対策エリアで使用可能です。
ボトルを最大6本持ち運ぶことができます。
折りたたみが可能です。
材質
ABS樹脂
内径(Φmm)
【収納穴】Φ78
収納数
6本
組立寸法(mm)
280×180×320
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^6Ω
アズワン品番
4-7467-01
折りたたみ寸法(mm)
280×320×60