曜日別特売

着火できる・USBサバイバルツール

着火できる・USBサバイバルツール - ロゴス着火できる・USBサバイバルツール - ロゴス着火できる・USBサバイバルツール - ロゴス着火できる・USBサバイバルツール - ロゴス着火できる・USBサバイバルツール - ロゴス着火できる・USBサバイバルツール - ロゴス着火できる・USBサバイバルツール - ロゴス着火できる・USBサバイバルツール - ロゴス

ライト、火おこし、ドライバー、カッター、栓抜き、ホイッスルの6つの機能をひとつに集約。
これ一本で、キャンプから防災までさまざまなシーンに対応できる頼れるマルチツールです。
底部にはマグネットを搭載し、車のボディなど金属面にしっかり固定可能。夜間作業や災害時にも両手が自由に使えて安心。
総重量わずか約70gと軽量で、ポケットや非常用バッグにもすっきり収納可能。
コンパクトながら、いざという時に頼りになる機能をしっかり備えています。

用途
多機能な優れもの!着火もできるUSB蓄電式ライト。
付属品
蓄電用ケーブル
質量(g)
総質量:(約)70
方式
USB(TypeC)蓄電
入力電圧(V)
5
機能
ライト、火おこし、ドライバー、シートベルトカッター、栓抜き、ホイッスル
点灯方式
白色/暖色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)5×10×4
入力電流(A)
1
主材質
ABS、アルミニウム
明るさ(Lm)
[LED球値](約)550、[ロゴス基準値](約)77
光色
暖色/白色/赤色
蓄電時間(時間)
(約)1
点灯時間(時間)
常用:(約)強/2、弱/3
内容量
1個
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987968981064226
¥1,800
¥1,980(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする