準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証
燃えにくい準固体電池を使用したモバイルバッテリー。釘を刺しても発火しにくい準固体電池仕様。
普段使いから防災備蓄まで広くカバー。飛行機への持ち込みも可能で旅行や出張も安心です。
-10℃から50℃までの様々な温度環境で使用可能。傷が目立ちにくい表面シボ加工。バッテリー残量デジタル液晶表示。急速充電対応。
【仕様】
◇定格入力(USB-C):5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(max30W)
◇定格出力(USB-C):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20V/1.75A(max35W)
◇定格入力(USB-A):5V/2.1A(max10.5w)
◇使用回数:約1000回
◇使用環境温度:-10度~50度
◇充電目安時間
・YMB-A100:約1時間45分
・YMB-B200:約3時間25分(室温25度、PD30W以上のアダプタ使用時)
◇付属品:USB Type-CtoCケーブル(50cm)
◇メーカー保証:1年
- 用途
- スマホ、イヤホンなどデバイスの充電に。モバイルバッテリー 大容量 準固体電池 iphone android 軽量 機内持ち込み type-cケーブル 半固体 軽量 スマホ 出力35W 長寿命 リチウムイオン電池
- 付属品
- USB Type-CtoCケーブル(50cm)
- 色
- ブラック
- 使用環境温度(℃)
- -10度~50
- 使用可能回数
- 約1000回
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ






















