曜日別特売

発火リスクを抑えたモバイルバッテリー 5000mAh ピンク

発火リスクを抑えたモバイルバッテリー 5000mAh ピンク - LEPLUS NEXT

半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/最大15Wのワイヤレス充電に対応/超軽量105g/超コンパクト設計/USB Type-Cポート搭載/5000mAh/最大出力22.5W(PD20W対応)/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書

材質
ABS
色
ピンク
質量(g)
105(本体)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05691660LN-MBMZMK50PK-SK
¥4,527
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする