曜日別特売
F-SL-75 不燃パイプ フジモリ 80119825

不燃パイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1組(26個)
注文コード
80119825
品番
F-SL-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。

用途
外壁貫通スリーブ
トラスコ品番
206-7756
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
150
厚さ(mm)
【鋼鈑】0.6
長さ(m)
0.17
呼び径(mm)
75
呼称
不燃パイプ 75Φ
内径(mm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする